Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 112S-14M-068 moyeu amovible 3525 GG

  • ERIKS:806404
  • Fabricant:5412571188929
Image 1
Ajouter à la liste

2'076.10 CHF/ Unitéhors TVA

2'244.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-068
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-068
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
112
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
68 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
100 mm
Diamètre du cercle primitif
499.11 mm
Diamètre extérieur
496.31 mm
Largeur totale
84 mm
Taper Lock
3525
Modèle
8
Poids
32.7 kg
F
84 mm
K
9.5 mm
M
9.5 mm
A
456 mm
L
65 mm