Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 112S-14M-020 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:14901220
Image 1
Ajouter à la liste

1'471.30 CHF/ Unitéhors TVA

1'590.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-020
Série
Polychain® GT TB
Type
14M-020
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
112
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
20 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
499.11 mm
Diamètre extérieur
496.31 mm
Largeur totale
69 mm
Taper Lock
3020
Modèle
10
Poids
18.1 kg
F
33 mm
K
9 mm
M
9 mm
A
456 mm
L
51 mm