Eriks
GATES

GATES Machine de marquage de flexible MSX50

  • ERIKS:14607813
  • Fabricant:5414465647246
Image 1
MSX 50 MARKING MACHINEThis hand-operated marking machine is a precise, compact service-free bench unit for Gates ferrules, one-piece and two-piece fittings.The MSX 50 is equipped with a hand wheel to adjust the character setting to the ferrule for the requested marking depth.The slot in the character holder allows for easy character placement.Please contact us for order info on the required characters.
Ajouter à la liste

1'797.75 CHF/ Unitéhors TVA

1'943.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Pièces détachées et accessoires
Product Image

GATES Mors de marquage blanches (10 dig) MSX50

  • Eriks:14608030
  • Manufacturer:800010374

173.84 CHF/ Unitéhors TVA

187.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.01.2027
Product Image

GATES Mors de marquage jeu MSX50

  • Eriks:14608033
  • Manufacturer:800010339

1'440.69 CHF/ Unitéhors TVA

1'557.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.01.2027
Product Image

GATES Mors de marquage MSX50

  • Eriks:14608032
  • Manufacturer:800010333

35.84 CHF/ Unitéhors TVA

38.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.01.2027