36.05 CHF/ Unitéhors TVA
38.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Super HC |
Type | V-belt |
Hauteur | 10 mm |
Largeur (en haut) | 13 mm |
Puissance | 10 mm |
Angle (Degrees) | 38 ° |
Nombre d'ailettes | 1 |
Longeur effective (ISO) | 857 mm |
Longeur réference (ISO) | 857 mm |
Longeur effective (RMA) | 857 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Avec couche supérieure | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |
Diamètre du disque minimal | 100 mm |
Vitesse de courroie maximale | 30-35 m/s |
Poids | 0.118 kg |
Feature EF013697_ | en forme de V |
Feature EFI25004_INH | 0.51 in |
Feature EFI25007_INH | 33.74 in |
Feature EFI03788_FAH | de -22 jusqu'à 140 °F |