Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale sans bande, SuperHC MN Série, 10 mm WD, 805 mm LG, XPZ/3VX, Éthylène élastomère

  • ERIKS:14727300
  • Fabricant:5400608652888
Image 1
Ajouter à la liste

9.43 CHF/ Unitéhors TVA

10.19 CHFTVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
SuperHC MN
Type
Bandless V-Belt
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Puissance
8 mm
Angle (Degrees)
44 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
805 mm
Longeur réference (ISO)
805 mm
Longeur effective (RMA)
805 mm
Longueur extérieur
811 mm
Longueur extérieur
31.95 in
Longueur intérieur
805 mm
Matériau
Éthylène élastomère
Couleur
Noir
Cordes de traction
Aramide
Résistance à la température
de -51 jusqu'à 121 °C
Exécution américaine
3VX315