Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale sans bande, SuperHC MN Série, 10 mm WD, 2542 mm LG, XPZ/3VX, Éthylène élastomère

  • ERIKS:14727378
  • Fabricant:5400608653465
Image 1
Ajouter à la liste

28.14 CHF/ Unitéhors TVA

30.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
SuperHC MN
Type
Bandless V-Belt
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Puissance
8 mm
Angle (Degrees)
44 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
2542 mm
Longeur réference (ISO)
2542 mm
Longeur effective (RMA)
2542 mm
Longueur extérieur
2548 mm
Longueur intérieur
2542 mm
Matériau
Éthylène élastomère
Couleur
Noir
Cordes de traction
Aramide
Résistance à la température
de -51 jusqu'à 121 °C
Exécution américaine
3VX1000