Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale sans bande, SuperHC MN Série, 10 mm WD, 1597 mm LG, XPZ/3VX, Éthylène élastomère

  • ERIKS:14727287
  • Fabricant:5400608653267
Image 1
Ajouter à la liste

18.14 CHF/ Unitéhors TVA

19.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
SuperHC MN
Type
Bandless V-Belt
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Puissance
8 mm
Angle (Degrees)
44 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
1597 mm
Longeur réference (ISO)
1597 mm
Longeur effective (RMA)
1597 mm
Longueur extérieur
1603 mm
Longueur extérieur
63.13 in
Longueur intérieur
1597 mm
Matériau
Éthylène élastomère
Couleur
Noir
Cordes de traction
Aramide
Résistance à la température
de -51 jusqu'à 121 °C
Exécution américaine
3VX628