13.72 CHF/ Unitéhors TVA
14.83 CHFTVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | SuperHC MN |
Type | Bandless V-Belt |
Hauteur | 8 mm |
Largeur (en haut) | 10 mm |
Puissance | 8 mm |
Angle (Degrees) | 44 ° |
Nombre d'ailettes | 1 |
Longeur effective (ISO) | 1242 mm |
Longeur réference (ISO) | 1242 mm |
Longeur effective (RMA) | 1242 mm |
Longueur extérieur | 1248 mm |
Longueur extérieur | 49.16 in |
Longueur intérieur | 1242 mm |
Matériau | Éthylène élastomère |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Aramide |
Résistance à la température | de -51 jusqu'à 121 °C |
Exécution américaine | 3VX487 |