Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale sans bande, Predator PowerBand Série, 19.05 mm WD, 2415 mm LG, 5VP/15JP, CR (polychloroprène)

  • ERIKS:12428796
Image 1
Ajouter à la liste

785.02 CHF/ Unitéhors TVA

848.61 CHFTVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Predator PowerBand
Type
Bandless V Belt
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
19.05 mm
Puissance
13 mm
Angle (Degrees)
40 °
Nombre d'ailettes
5
Longeur effective (ISO)
2415 mm
Longeur réference (ISO)
2415 mm
Longeur effective (RMA)
2415 mm
Longueur intérieur
2415 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Couleur
Noir
Cordes de traction
Aramide
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C