Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale polyurethane POLYFLEX® 3M630

  • ERIKS:1026354
  • Fabricant:5412571037869
Image 1
Ajouter à la liste

31.60 CHF/ Unitéhors TVA

34.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polyflex®
Type
3M
Hauteur
2.28 mm
Largeur (en haut)
3 mm
Angle (Degrees)
60 °
Longeur effective (ISO)
630 mm
Matériau
PU (polyuréthane)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 60 °C
Poids
0.011 kg