142.55 CHF/ Unitéhors TVA
154.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polyflex® |
Type | 11M |
Hauteur | 6.85 mm |
Largeur (en haut) | 11 mm |
Angle (Degrees) | 60 ° |
Longeur effective (ISO) | 1600 mm |
Matériau | PU (polyuréthane) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -54 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.094 kg |