39.58 CHF/ Unitéhors TVA
42.79 CHFTVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Delta Narrow |
Type | V-belt |
Hauteur | 13 mm |
Largeur (en haut) | 16 mm |
Puissance | 13 mm |
Angle (Degrees) | 40 ° |
Nombre d'ailettes | 1 |
Longeur effective (ISO) | 2600 mm |
Longeur réference (ISO) | 2600 mm |
Longeur effective (RMA) | 2600 mm |
Longueur extérieur | 2625 mm |
Longueur intérieur | 2600 mm |
Matériau | Gomme |
Couleur | Noir |
Cordes de traction | Polyester |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Avec couche supérieure | Non |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 70 °C |