Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale, Delta Narrow Série, 12.95 mm WD, 1749.55 mm LG, SPA, Caoutchouc élastique

  • ERIKS:14603165
  • Fabricant:5414465586552
Image 1
Ajouter à la liste

18.89 CHF/ Unitéhors TVA

20.42 CHFTVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Delta Narrow
Type
V-belt
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
12.95 mm
Puissance
10 mm
Angle (Degrees)
40 °
Nombre d'ailettes
1
Longeur effective (ISO)
1749.55 mm
Longeur réference (ISO)
1749.55 mm
Longeur effective (RMA)
1749.55 mm
Longueur extérieur
1883 mm
Longueur intérieur
1749.55 mm
Matériau
Gomme
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Avec couche supérieure
Non
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 70 °C