




30.00 CHF/ Unitéhors TVA
32.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Micro-V |
Type | PJ |
Pas | 2.34 mm |
Hauteur | 3.6 mm |
Nombre d'ailettes | 6 |
Longeur effective (ISO) | 711 mm |
Longeur réference (ISO) | 711 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |
Diamètre du disque minimal | 20 mm |
Exécution américaine | 280J |
Poids | 0.042 kg |