Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée Super-HC® Powerband® section étroite 9J1400/3

  • ERIKS:1025642
  • Fabricant:5412571089387
Image 1
GATES SUPER-HC® POWERBAND® Profiel 9JWrapped, narrow section multiple V-belt.
Ajouter à la liste

203.50 CHF/ Unitéhors TVA

219.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Super HC® Powerband®
Type
3V/9J
Pas
10.3 mm
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Nombre d'ailettes
3
Longeur effective (ISO)
1400 mm
Longueur extérieur
3556 mm
Longueur extérieur
140 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
0.471 kg