Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée Quad-Power® II Powerband® moulée crantée à flancs nus section étroite 6/3VX1250

  • ERIKS:11479020
Image 1
Ajouter à la liste

911.65 CHF/ Unitéhors TVA

985.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.02.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Quad Power® II Powerband®
Type
3VX/9JX
Pas
10.3 mm
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Nombre d'ailettes
6
Longueur extérieur
2540 mm
Longueur extérieur
100 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C