

1'504.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'626.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.02.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Hi-Power® Powerband® |
Type | D/32 |
Pas | 36.5 mm |
Hauteur | 19 mm |
Largeur (en haut) | 32 mm |
Nombre d'ailettes | 3 |
Longeur réference (ISO) | 3123 mm |
Longueur intérieur | 3048 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |
Poids | 8.777 kg |