

861.45 CHF/ Unitéhors TVA
931.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Hi-Power® Powerband® |
Type | C/22 |
Pas | 25.4 mm |
Hauteur | 12 mm |
Largeur (en haut) | 22 mm |
Nombre d'ailettes | 5 |
Longeur réference (ISO) | 1785 mm |
Longueur intérieur | 1727 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |