

189.00 CHF/ Unitéhors TVA
204.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Hi-Power® Powerband® |
Type | B/17 |
Pas | 19.05 mm |
Hauteur | 10 mm |
Largeur (en haut) | 17 mm |
Nombre d'ailettes | 3 |
Longeur réference (ISO) | 929 mm |
Longueur intérieur | 889 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.816 kg |