

8'191.75 CHF/ Unitéhors TVA
8'855.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Super HC® Powerband® |
Type | 8V/25J |
Pas | 28.6 mm |
Hauteur | 23 mm |
Largeur (en haut) | 26 mm |
Nombre d'ailettes | 4 |
Longueur extérieur | 10795 mm |
Longueur extérieur | 425 in |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |
Poids | 30.989 kg |