

516.00 CHF/ Unitéhors TVA
557.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.02.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Quad Power® II Powerband® |
Type | 5VX/15JX |
Pas | 17.5 mm |
Hauteur | 13 mm |
Largeur (en haut) | 16 mm |
Nombre d'ailettes | 3 |
Longueur extérieur | 1524 mm |
Longueur extérieur | 60 in |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |
Poids | 1.293 kg |