

283.45 CHF/ Unitéhors TVA
306.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.02.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Quad Power® II Powerband® |
Type | 3VX/9JX |
Pas | 10.3 mm |
Hauteur | 8 mm |
Largeur (en haut) | 10 mm |
Nombre d'ailettes | 5 |
Longueur extérieur | 1079.5 mm |
Longueur extérieur | 42.5 in |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Non |
Modèle moulée crantée | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.631 kg |