

248.80 CHF/ Unitéhors TVA
268.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Super HC® Powerband® |
Type | 3V/9J |
Nombre d'ailettes | 4 |
Longueur extérieur | 3175 mm |
Longueur extérieur | 125 in |
Enveloppée | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |