




217.55 CHF/ Unitéhors TVA
235.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.02.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polyflex® JB |
Type | 7M/JB |
Pas | 8.5 mm |
Hauteur | 5.33 mm |
Largeur (en haut) | 7 mm |
Nombre d'ailettes | 2 |
Longeur effective (ISO) | 1243 mm |
Matériau | PU (polyuréthane) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -54 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.163 kg |