




164.75 CHF/ Unitéhors TVA
178.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.02.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Polyflex® JB |
Type | 5MJB |
Pas | 5.3 mm |
Hauteur | 3.3 mm |
Largeur (en haut) | 5 mm |
Nombre d'ailettes | 3 |
Longeur effective (ISO) | 437 mm |
Matériau | PU (polyuréthane) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -54 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.027 kg |