9.86 CHF/ Unitéhors TVA
10.66 CHFTVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Synchro-Power® Sleeves |
Type | T5-012 |
Longueur de pas | 225 mm |
Largeur | 12 mm |
Pas | 5 mm |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 45 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | PU |
Couleur | Bleu |
Résistance à la température | de -5 jusqu'à 70 °C |
Hauteur des dents | 2.2 mm |
Épaisseur de sangle | 1.2 mm |