Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PU Synchro-Power® T5-220-12

  • ERIKS:14464441
  • Fabricant:5414465218354
Image 1
Ajouter à la liste

9.76 CHF/ Unitéhors TVA

10.55 CHFTVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Synchro-Power® Sleeves
Type
T5
Longueur de pas
220 mm
Largeur
12 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
44
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Bleu
Résistance à la température
de -5 jusqu'à 70 °C
Hauteur des dents
2.2 mm
Épaisseur de sangle
1.2 mm