

4.42 CHF/ Unitéhors TVA
4.78 CHFTVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Synchro-Power® Sleeves |
Type | T2.5-004 |
Longueur de pas | 180 mm |
Largeur | 4 mm |
Pas | 2.5 mm |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 72 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | PU |
Couleur | Bleu |
Résistance à la température | de -5 jusqu'à 70 °C |
Hauteur de profil | 1.3 mm |
Hauteur des dents | 0.7 mm |