

75.96 CHF/ Unitéhors TVA
82.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Synchro-Power® Sleeves |
Type | T10 |
Longueur de pas | 1880 mm |
Largeur | 25 mm |
Pas | 10 mm |
Profil | trapèze |
Matériau | PU |