

45.38 CHF/ Unitéhors TVA
49.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Synchro-Power® Sleeves |
Type | T10-025 |
Longueur de pas | 1080 mm |
Largeur | 25 mm |
Pas | 10 mm |
Profil | trapèze |
Matériau | PU |