

20.55 CHF/ Unitéhors TVA
22.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Synchro-Power® Sleeves |
Type | T10-010 |
Longueur de pas | 1010 mm |
Largeur | 10 mm |
Pas | 10 mm |
Profil | trapèze |
Matériau | PU |