

17.02 CHF/ Unitéhors TVA
18.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Synchro-Power® Sleeves |
Type | AT5-016 |
Longueur de pas | 500 mm |
Largeur | 16 mm |
Pas | 5 mm |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 100 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | PU |
Couleur | Bleu |
Résistance à la température | de -5 jusqu'à 70 °C |
Hauteur de profil | 2.7 mm |
Hauteur des dents | 1.2 mm |