581.93 CHF/ Unitéhors TVA
629.07 CHFTVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 23.02.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip |
Type | Timing belt |
Longueur de pas | 2286 mm |
Longueur de pas | 90 in |
Largeur | 50.8 mm |
Pas | 31.8 mm |
Pas | 1.1/4 in |
Profil | Trapèze |
Nombre des dents | 72 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 9.53 mm |
Hauteur des dents | 9.53 mm |
Épaisseur de sangle | 15.7 mm |
Poids | 1 kg |