Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, PowerGrip Série, CR, Trapèze Profil, 127 mm WD, 15.7 mm THK, 9257-05406

  • ERIKS:14602822
  • Fabricant:5414465680502
Image 1
Ajouter à la liste

2'325.65 CHF/ Unitéhors TVA

2'514.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.02.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip
Type
Timing belt
Longueur de pas
4064 mm
Longueur de pas
160 in
Largeur
127 mm
Pas
31.8 mm
Pas
1.1/4 in
Profil
Trapèze
Nombre des dents
128
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
9.53 mm
Hauteur des dents
9.53 mm
Épaisseur de sangle
15.7 mm
Poids
3.69 kg