Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, PowerGrip HTD Série, CR, Rond Profil, 20 mm WD, 5.6 mm THK, 9293-53068

  • ERIKS:1024677
  • Fabricant:5412571302721
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

39.85 CHF/ Unitéhors TVA

43.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip HTD
Type
Timing belt
Longueur de pas
912 mm
Longueur de pas
35.875 in
Largeur
20 mm
Pas
8 mm
Pas
0.32 in
Profil
Rond
Nombre des dents
114
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.4 mm
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.6 mm
Poids
0.123 kg