




48.75 CHF/ Unitéhors TVA
52.70 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® HTD® |
Type | 5M-015 |
Longueur de pas | 1690 mm |
Largeur | 15 mm |
Pas | 5 mm |
Profil | Rond |
Nombre des dents | 338 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 3.8 mm |
Hauteur des dents | 2.1 mm |
Poids | 0.112 kg |