Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® 1270-5M-15

  • ERIKS:14948592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39.55 CHF/ Unitéhors TVA

42.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® HTD®
Type
5M-015
Longueur de pas
1270 mm
Largeur
15 mm
Pas
5 mm
Profil
Rond
Nombre des dents
254
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.8 mm
Hauteur des dents
2.1 mm
Poids
0.08 kg