Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® GT3 960-8MGT3-20

  • ERIKS:14901154
Image 1
Ajouter à la liste

54.45 CHF/ Unitéhors TVA

58.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.05.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® GT3
Type
8MGT3-020
Longueur de pas
960 mm
Largeur
20 mm
Pas
8 mm
Profil
GT
Nombre des dents
120
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur de profil
5.6 mm
Hauteur des dents
3.4 mm
Poids
0.111 kg