Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® GT3 880-8MGT3-30

  • ERIKS:14397252
  • Fabricant:5414465313554
Image 1
Ajouter à la liste

75.45 CHF/ Unitéhors TVA

81.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® GT3
Type
8MGT3-030
Longueur de pas
880 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Profil
GT
Nombre des dents
110
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur de profil
5.6 mm
Hauteur des dents
3.4 mm
Poids
0.152 kg
Produits associés
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® GT4® 880-8MGT4-30

  • Eriks:14074690
  • Manufacturer:957950325
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.12.2026
Contactez-nous