Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® GT3 6160-14MGT3-55

  • ERIKS:11363353
  • Fabricant:5414465312175
Image 1
Ajouter à la liste

2'208.30 CHF/ Unitéhors TVA

2'387.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® GT3
Type
14MGT3-055
Longueur de pas
6160 mm
Largeur
55 mm
Pas
14 mm
Profil
GT
Nombre des dents
440
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur de profil
10 mm
Hauteur des dents
6 mm
Poids
3.286 kg
Produits associés
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.12.2026
Contactez-nous