Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® GT3 2800-14MGT3-85

  • ERIKS:14948577
Image 1
Ajouter à la liste

1'107.60 CHF/ Unitéhors TVA

1'197.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® GT3
Type
14MGT3-085
Longueur de pas
2800 mm
Largeur
85 mm
Pas
14 mm
Profil
GT
Nombre des dents
200
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur de profil
10 mm
Hauteur des dents
6 mm
Poids
2.308 kg