503.45 CHF/ Unitéhors TVA
544.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® GT3 |
Type | 14MGT3-055 |
Longueur de pas | 1890 mm |
Largeur | 55 mm |
Pas | 14 mm |
Profil | GT |
Nombre des dents | 135 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Hauteur de profil | 10 mm |
Hauteur des dents | 6 mm |
Poids | 1.008 kg |