Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® GT3 1600-8MGT3-50

  • ERIKS:14901155
Image 1
Ajouter à la liste

145.20 CHF/ Unitéhors TVA

156.96 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip® GT3
Type
8MGT3-050
Longueur de pas
1600 mm
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Profil
GT
Nombre des dents
200
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 120 °C
Hauteur de profil
5.6 mm
Hauteur des dents
3.4 mm
Poids
0.461 kg