Eriks
GATES

GATES Courroie dentée Poly Chain® GT® Carbon™ 8MGTC-1600-62

  • ERIKS:14948599
Image 1
Ajouter à la liste

950.15 CHF/ Unitéhors TVA

1'027.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Poly Chain® GT® Carbon™
Type
8MGTC-062
Longueur de pas
1600 mm
Largeur
62 mm
Pas
8 mm
Profil
GT
Nombre des dents
200
A double face
Non
Cordes de traction
Carbon
Matériau
PU
Couleur
Bleu / Noir
Vitesse de courroie maximale
30 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 85 °C
Hauteur de profil
5.9 mm
Hauteur des dents
3.4 mm
Poids
0.49 kg