3'937.70 CHF/ Unitéhors TVA
4'256.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Poly Chain® GT® Carbon™ |
Type | 14MGTC-090 |
Longueur de pas | 2590 mm |
Largeur | 90 mm |
Pas | 14 mm |
Profil | GT |
Nombre des dents | 185 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Carbon |
Matériau | PU |
Couleur | Bleu / Noir |
Vitesse de courroie maximale | 30 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -54 jusqu'à 85 °C |
Hauteur de profil | 10.2 mm |
Hauteur des dents | 6 mm |
Poids | 1.769 kg |