Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, Long Length PowerGrip HTD Série, CR, HTD Profil, 25 mm WD, 3.8 mm THK, 9308-10082

  • ERIKS:1023163
  • Fabricant:5412571337051
Image 1
Ajouter à la liste

1'782.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'926.34 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,033Commande minimum: 0,033

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Long Length PowerGrip HTD
Type
Timing belt
Longueur de pas
0 mm
Longueur de pas
0 in
Largeur
25 mm
Pas
5 mm
Pas
1/5 in
Profil
HTD
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.1 mm
Hauteur des dents
2.1 mm
Épaisseur de sangle
3.8 mm
Poids
0.05 kg
H
3.8 mm