19.02 CHF/ Unitéhors TVA
20.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Long Length PowerGrip GT |
Type | Timing belt |
Longueur de pas | 1317 mm |
Longueur de pas | 51.85 in |
Largeur | 6 mm |
Pas | 2 mm |
Pas | 0.08 in |
Profil | Trapèze |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 0.51 mm |
Hauteur des dents | 0.51 mm |
Épaisseur de sangle | 1.14 mm |
Poids | 0.00495 kg |
H | 1.1 mm |
W | 25 |