1'063.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'149.64 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,033Commande minimum: 0,033
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Long Length PowerGrip® HTD |
Type | 8M-030 GL |
Longueur de pas | 30000 mm |
Largeur | 15 mm |
Pas | 8 mm |
Profil | Rond |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Hauteur de profil | 6 mm |
Hauteur des dents | 3.4 mm |