4'317.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'666.68 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,033Commande minimum: 0,033
Date de livraison estimée - 12.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | Long Length PowerGrip® HTD |
Type | 14M-025 ST |
Longueur de pas | 30000 mm |
Largeur | 25 mm |
Pas | 14 mm |
Profil | Rond |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Hauteur de profil | 10 mm |
Hauteur des dents | 6 mm |