

8.70 CHF/ Unitéhors TVA
9.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 02.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® |
Type | XL-037 |
Longueur de pas | 711.2 mm |
Longueur de pas | 28 in |
Largeur | 9.525 mm |
Pas | 5.08 mm |
Pas | 1/5 in |
Profil | trapèze |